LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37134343

 

LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37134343
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37134343
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37134343

封印具 LI型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード37134343品番LI-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950

封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。
ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。
一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。

用途輸送コンテナ、運搬用カートなど材質PP仕様使用温度:-20 ℃~80 ℃トラスコ品番351-5745厚さ(mm)(ストラップ)2.6全長(mm)220レッド範囲(mm)封印範囲/90質量(g/個)0.06強度(切断)6kgf
注意
ストラップに60 N以上の負荷がかかる場所には使用できません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37134343LI-22037880857LI-220LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857封印具 LI型LAMP(スガツネ工業)1セット(100個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37880857
2014-12-24
用途: 車及び家の防犯用に使用
プレオジェーピー

※改善点として、あと5cm長いと用途も広がる。
※防犯用として、欠かすことができない商品である。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする