メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
自宅で使っているキッチンのカップボードに上開きの扉がついていて、こちらの商品が使われています。ネットで同じ商品が買えるかもしれないと検索していて見つけました。頻繁に開閉を繰り返していると、金属が削れてきて、ガタが来ます。家具は、10年以上使うのが普通だと思うのですが、可動式の金属部品は、それなりに疲労しますので、交換すれば長く使えると思います。まったく同じ商品でしたので、交換だけで、新品時と同じように使えるようになりました。