曜日別特売
RP-30N2.5 ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業) 37134422

RP-30N2.5 ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業) 37134422
RP-30N2.5 ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業) 37134422
RP-30N2.5 ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業) 37134422

ロータリープレイン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37134422品番RP-30N2.5
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。

用途計測器・キャビネット・自動販売機。ねじ寸法W5/16×18ねじ長さ(mm)26.3許容荷重(kg)110山数18トラスコ品番253-8814直径(Φmm)(台座)30材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21全高(mm)37.5材質(ねじ部)鋼(SWCH)首振角度(°)約30ねじ径MW5/16ねじ長さL1(mm)19耐荷重(N)1078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする