H/PAD NABE スコッチブライト ハイパッド鍋釜用 3M(スリーエム) 37134535

H/PAD NABE スコッチブライト ハイパッド鍋釜用 3M(スリーエム) 37134535
H/PAD NABE スコッチブライト ハイパッド鍋釜用 3M(スリーエム) 37134535

スコッチブライト ハイパッド鍋釜用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37134535品番H/PAD NABE
参考基準価格(税別)¥522販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

粗めの粒子で、厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついたガンコな汚れを簡単に落とします。
耐久性に優れ、へたりにくい構造です。

種類ナイロンたわしトラスコ品番309-0523材質ナイロン不織布(研磨粒子付)ブラック質量(g)26寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×150×10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 掃除用に使用
製造業

釜の焦げには、やはりこれが一番と使用者が言うように、
頑固な釜には最適です。

対象商品 : 37134535
2024-02-15
用途: 調理なべ等の使用
その他業種

なべの頑固な汚れも落ちてとても便利である。特にてんぷら鍋に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 37134535
2023-05-29
用途: 厨房フライヤー清掃に
飲食業

ほかにもいろいろなたわしを試しましたが、この製品が一番かんたん油汚れが良く落ちます。何度も何度もリピートしてるし、これからもずっと利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37134535
2019-02-18
用途: 手入れに

父に依頼されて購入しました。問題なく使用できております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする