曜日別特売
H/BRUSH GRE ハンドブラシ 3M(スリーエム) 37134666

ハンドブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37134666品番H/BRUSH GRE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。

仕様床のブラックマークなどを落とします。寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68質量(g)105トラスコ品番303-5701材質(ホルダー)ポリスチレン材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37134666
2022-01-04
用途: 床掃除
広伸配送株式会社運輸・通信業

リンレイの床クリーナーと合わせて使いました。ビックリする程汚れがとれて、そんなに力もいりません。

対象商品 : 37134666
2019-10-31
用途: タイルに使ってみました。

タイルなどの硬くてザラついている物をこすると、すぐにボロボロになりました。
ツルっとしたものに対して使用するのが良いかもしれません。
使い勝手は良いですが、耐久性が無さ過ぎたので★2個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする