3M(スリーエム)
ペタコロ衣類用取替えロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2巻)
注文コード
37135007
品番
836RP56-JA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
巻数
56周
トラスコ品番
294-8702
質量(g)
210
テープ幅(mm)
101
質量(g/巻)
105
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
衣類用
繰り返し・詰め替え
対応