JN330083781 ダスターキットS 3M(スリーエム) 37135025

ダスターキットS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード37135025品番JN330083781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホルダと新開発の伸縮自在のハンドルをセットにしました。
ハンドルは3段伸縮式で、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です(最小値~最大値 610mm~1300mm)。床や壁面などの細かいホコやゴミの除去に、お役立てください。

セット内容
ダスターホルダーS 1個
伸縮ハンドル 1本
お試しクロス(レギュラーS) 3枚
種類フローリングモップトラスコ品番000-1961寸法(mm)100×430全長(mm)610~1300質量(kg)2サイズ小型用(S)材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)1枚の寸法(mm)165×470アズワン品番7-5017-01ホルダー寸法(mm)縦×横/100×430繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする