曜日別特売
2500SD-30L シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD 37135052

2500SD-30L シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD 37135052
2500SD-30L シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD 37135052

シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)30.3
内容量1個注文コード37135052品番2500SD-30L
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。

用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。寸法A(mm)4.8寸法D(mm)29.3寸法C(mm)14.4寸法B(mm)30.3トラスコ品番351-3394材質(本体)真鍮質量(g)85種類同一キー呼び寸法(mm)30寸法F(mm)12寸法E(mm)26.2寸法G(mm)-キー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 出入口の施錠

ツル長なのでセットがしやすいです。複数個使用していますが耐久性も問題なくしようできています。

2024-11-20
用途: 会社の倉庫
建設業・工事業

会社の倉庫に設置。
鍵のみのシンプルなものを購入で満足しています。

対象商品 : 37135077
2023-06-30
用途: コンテナ倉庫の施錠

到着が早くて助かりました。屋外で使用するので、今後さびないか注視します。

対象商品 : 37135077
2020-05-13
用途: コンテナ倉庫の施錠

使用に際してなんの問題もありません 到着が早くてとても助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 39455674
2020-03-13
用途: 宅配ボックス
医療・福祉・介護関連業

もう少し大きいサイズでもよかったと思うが、強度は十分。妥当な価格かどうかは不明

対象商品 : 37135052
2016-07-26
用途: 電源ボックス管理用

電源ボックスを管理者以外が開封しない様に施錠した。小型で使い易くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37135095
2016-06-09
用途: 外の倉庫のドアのカギ

シャフトのカギのかかり具合も滑らか。使いやすい。
シャフトが鉄製なので、将来錆びないか不安。

対象商品 : 37135077
2014-09-08
用途: 進入路チェーンや郵便受けなどの外回りで風雨に晒される場所

進入路の吹きさらしの入り口のチェーンに施錠する適当な錠を探していたが、環境がよくないため、耐候性がありそうで、かつ小型でツルの長いものが、なかなか見つからなかった。
   予想したより施錠がしやすい。 敷地進入路のチェーンに施錠し一月ぶりに解錠・施錠したが、さびたようすもなく新品のように操作できた。 1-2ヶ月に一度しか解錠せず、山中であることから年中を通して湿度が高くガスがかかりやすく、冬の気温も氷点下10度以下になることもあるので、今後の状況を注視している。 価格的には安いため、数年に一度交換ぐらいなら、そう問題はないだろう。
  ツルがステンレスなら申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする