3500SD40 オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD 37135375

3500SD40 オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD 37135375
3500SD40 オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD 37135375

オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)22
内容量1個注文コード37135375品番3500SD40
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。

用途
各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
トラスコ品番
351-8035
質量(g)
225
呼び寸法(mm)
40
寸法A(mm)
7.2
寸法F(mm)
15.5
材質
SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類
同一キー
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
38.1
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
19.2
キー数
3
ロック
キー式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135393
2024-04-23
用途: 防犯用
モトショップ ステルス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

カギが一つですむので管理しやすいです。
あと、思ってたより頑丈そうで良かったです。

対象商品 : 37135393
2018-05-31
用途: 倉庫管理
建設業・工事業

倉庫3棟の管理が、鍵一つで出来て楽です。
他、貴重品ボックスにも使用しようと思います。

対象商品 : 37135357
2017-04-25
用途: ゴミステーションの施錠のため
不動産業

同一キーなので、管理がしやすい。また、機会があれば利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする