CONDOR(山崎産業)
HG ブルロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
青
緑
赤
白
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136023
品番
BR514-045U-MB-W
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。
管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
幅×長さ(mm)
470×1360
トラスコ品番
336-6588
色
白
幅(mm)
470
質量(g)
460
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(毛)
PBT
材質(ハンドル)
ステンレスパイプ
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
HGブルロン HGアーバンチリトリ
参考になった