曜日別特売
CE-895-300-0 MMテーブルホーキセットグレー テラモト 37136285

 

CE-895-300-0 MMテーブルホーキセットグレー テラモト 37136285
CE-895-300-0 MMテーブルホーキセットグレー テラモト 37136285
CE-895-300-0 MMテーブルホーキセットグレー テラモト 37136285

MMテーブルホーキセットグレー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37136285品番CE-895-300-0
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37136285
2022-02-27
用途: 機械掃除
製造業

使いやすいサイズにはきとり易いしなりが毎日の掃除作業に重宝しています。

対象商品 : 37136285
2020-06-09
用途: 軽い清掃に
建設業・工事業

携帯性が良くて、軽い清掃に便利です。
ホウキ部分は大阪魂のPPテーブルホーキとほぼ同じ。

1が参考にしています
対象商品 : 37136285
2018-11-22
用途: うどん、蕎麦打ちの延し板清掃
その他業種

大きさはコンパクトでよいが、ブラシ部分が堅めでやや粉収集に難がありました。

対象商品 : 37136285
2015-05-26
用途: 作業後の清掃。
takosukeモータース

毛も適度にかたさなあり、ある程度のゴミは、掻き出します。手頃な大きさで重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 37136285
2015-02-06
用途: 机の清掃
教育・研究機関

消しゴムかす、ホコリなどを手軽に掃除できます。

対象商品 : 37136285
2019-08-02
用途: 清掃時
建設業・工事業

細かなゴミを取るために購入しましたが、チリトリが湾曲していて綺麗にゴミを回収できません。クオリティは100均と変わりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする