曜日別特売
CL-795-210-0 ニューハンドスィーパー用スペア テラモト 37136504

 

CL-795-210-0 ニューハンドスィーパー用スペア テラモト 37136504
CL-795-210-0 ニューハンドスィーパー用スペア テラモト 37136504

ニューハンドスィーパー用スペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37136504品番CL-795-210-0
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

気になるホコリをサッとひと拭き。
小さなホコリもカンタンにとれる。
糸抜けの少ない便利なハンディタイプの化学モップです。
モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。

用途スペア種類化学モップトラスコ品番294-7234種別スペア材質質量(g)90巻芯径(Φmm)38アズワン品番65-0333-85繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37136504
2016-09-07
用途: フォークリフトの清掃
三菱化学物流株式会社運輸・通信業

ニューハンドスイーパーのスペアを安価で購入できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする