SIM-E シキイタ SIM タケネ 37137633

 

SIM-E シキイタ SIM タケネ 37137633
SIM-E シキイタ SIM タケネ 37137633

シキイタ SIM

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
厚さ(mm)15
内容量1袋(2個)注文コード37137633品番SIM-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。

用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。厚さ(mm)15トラスコ品番274-4953長さ(mm)140幅(mm)70質量(g)184質量(g/個)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137597
2023-04-29
用途: 手動油圧フォークリフト 構造修正に使用

フォークを前輪アーム上に降ろすと、フォーク裏面と前輪が干渉して走行抵抗が大きいことから、クリアランス確保の為に前輪アーム上に両面テープで張り付けて使用した、
金属製ではないので軽量・錆の心配がない。固定用ネジ穴付きで、厚さがモールド表示されており、床固定よりも架台上での使用に向いている。

2が参考にしています
対象商品 : 37137554
2023-02-14
用途: オブジェの設置

改善点はありませんがまだ種類が沢山あればいいですね、そして大きいのものがあればいいですね

対象商品 : 37137554
2022-10-17
用途: ルームランナーの設置
株式会社AB-Netサービス業

室内にルームランナーを設置しています。
フロアマットも敷いていましたが、使っている間にルームランナーの脚がフロアマットに当たっている部分がぺったんこになり、全くクッション性がなくなってしまっていたので、ルームランナーの脚の負荷を分散させるために使用しています。
本来の用途とは異なりますが、非常に丈夫で滑ることもなく、フロアマットの傷みが少なくなりました。

対象商品 : 37137554
2020-07-02
用途: 物置の土台に使用
飲食業

強度があると思いました。
物置の水平をとるには最適だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37137615
2017-06-25
用途: リフォームの土台に使用。
サービス業

基礎コンクリートのレベルが不十分だったため、リレベルと併用して水平を取るのに使いました。アンカーボルト用の穴が開いていればもっと使いやすいと思います。

対象商品 : 37137554
2016-10-14
用途: 機械のレベル出し
製造業

写真のように穴が開いている物を想像して注文したら穴がほとんど(6個)しか開いてなかった。水切れが良いと思って発注したが、失敗した。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。画像変更致します。

対象商品 : 37137554
2016-06-25
用途: 機械設置時のレベルスペーサー

樹脂製のスペーサーを探していたので購入。
2mm/3mm/5mmの各サイズ共に樹脂無垢の板でした。
穴は開いておりませんでした。
製品は良いのですが値段が高い。
別に似た品が他既存店では1/3以下で購入できました。ショック!

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする