曜日別特売
WI543-060U-MB ドライワイパー60cm CONDOR(山崎産業) 37138001

ドライワイパー60cm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
幅(mm)約600
全長(mm)約1400
内容量1本注文コード37138001品番WI543-060U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450

素早く水切りできる定番のアイテム。
ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。

幅(mm)約600全長(mm)約1400トラスコ品番328-0055質量(g)900幅×長さ(mm)600×1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37138001WI543-060U-MB35740302WI543-060U-MBWI543-060U-MB ドライワイパー60cm CONDOR(山崎産業) 35740302ドライワイパー60cmCONDOR(山崎産業)1セット(3本)
6,098
税込6,708
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-27
用途: 工場のダスト、砂、砕石の掃除に
建設業・工事業

軽くて使いやすい。
ブレードの交換が小さいネジ止めなので少し面倒臭い。
砂や砕石など重い物を押して掃除するので、ブレードと柄の間の金具が曲がってしまう。
狭い所を掃除するので柱やアンカーボルトにぶつけてしまい、間の金具やブレードの金具が曲がったり、ブレードが千切れてしまう。
間の金具がもう少しゴツイのがあったら嬉しいです。

対象商品 : 35740302
2013-03-04
用途: 浴槽内清掃

軽くてとても使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする