C119-000U-MB ブルロンT-2 CONDOR(山崎産業) 37138446

C119-000U-MB ブルロンT-2 CONDOR(山崎産業) 37138446
C119-000U-MB ブルロンT-2 CONDOR(山崎産業) 37138446

ブルロンT-2

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本
幅(mm)240
内容量1本注文コード37138446品番C119-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

腰が強く段差面や溝に威力を発揮。
天然+化学繊維の混合毛で、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。

幅(mm)240質量(g)約400毛丈(mm)約90材質(毛)アレンファイバー・ポリ塩化ビニル(PVC)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレントラスコ品番296-7804長さ(mm)1230種類化繊ホウキ繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※注文コード37138446のみ、2本以下のご注文の場合は、別途送料\500発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1につき500/税込550
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138446
2014-05-30
用途: コンクリートの掃除

今まで使っていたホウキとは 比べ物にならないくらいいいです。
砂が たくさん取れています。

1が参考にしています
対象商品 : 37138446
2014-01-16
用途: 事務所の清掃

個人宅の(マンション)の清掃会社が使用していたので試しに事務所用に購入しました。腰の強さが最適でチリトリの幅に合わせて作られており使いやすくさすがプロが使っているものだと思いました。価格は高めですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする