CONDOR(山崎産業)
自由ほうきツーウェイ32
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
37139557
品番
BR529-032U-MB
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬軟2種類の毛材で、微細なホコリから重量までキャッチ
用途
Pタイル・木床・コンクリート床など、屋内を中心とした清掃。
種類
自在ホウキ
材質
ハンドル)スチールパイプ、甲)PP、毛、毛)PP、PET、馬毛
トラスコ品番
328-0187
幅(mm)
340
質量(g)
400
毛丈(mm)
約40
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×1350
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応