曜日別特売
DP-463-000-0 文化チリトリ テラモト 37139855

 

DP-463-000-0 文化チリトリ テラモト 37139855
DP-463-000-0 文化チリトリ テラモト 37139855

文化チリトリ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37139855品番DP-463-000-0
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。

種類文化ちりとりトラスコ品番331-1082材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約900収納時寸法(mm)約W295×135×843使用時寸法(mm)約W295×335×690アズワン品番65-0334-19繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139855
2022-09-07
用途: 職場用

どのメーカーが使いやすいか、いろいろ変えて現場で使用しています。男性が使用していますが若干小さいイメージでしたが問題無く使用出来ているみたいです。レビューを参考にしています。

対象商品 : 37139855
2023-03-24
用途: 工場清掃時

工場内の清掃時用に購入してみました。蓋が閉まり、立ったまま使用できるということでこれにしたようです。
二個注文し、到着時に一個が下部のプラスチック部分が折れて破損していましたので、返品させていただきました。
残った一個を見た社員が、思ったよりも使用感がイマイチだったようです。
それでも現在使用中ですので、どこまで耐久性があるかでしょうね。

対象商品 : 37139855
2020-11-28
用途: 自宅周りの掃き掃除
製造業

蓋が閉まるので強い風でも集めた落ち葉等が飛び散らないのが良いです。しかし使い方として地面を引きずるようにして移動することになりますが、その時金属製のためかガラガラと音がして住宅地としては結構うるさいことが判明。(自分が気になる)
結局音が気になって別のチリトリを買いなおすことになりました。今度はプラスチック製なので引きずる音は気にならなくなり満足。懐が深い形状なのでフタは無いですが意外と風に強いことも判明しました。

対象商品 : 37139855
2021-02-25
用途: 事業所の室内清掃
サービス業

価格安いので商品はいかがなものかと不安もあったが、この価格の割に大変出来の良い商品だと思う。鉄板の厚みや塗装もかなりちゃんとしっかり作られているし所謂「お値段以上」。

1が参考にしています
対象商品 : 37139855
2021-02-01
用途: 作業後の清掃
その他業種

作りが良いです。
使わない時は自立するので置き場所が小さく邪魔になりませんし、立てた時に底になる部分にプラスチックのパーツが付いてて、その部分が傷だらけになったり、そこからサビたりしなさそうなところも気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 37139855
2020-10-11
用途: 道路の落ち葉清掃

今迄は箒で落ち葉お集めてから手持ちの塵取りですくってごみ袋に入れていましたが、風で飛んだりしてなかなか大変でしたこの塵取りは集めてすぐに入れられるので風の影響も少なく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37139855
2019-10-17
用途: 現場の清掃
製造業

今まで使用しているチリトリがゴムの部分がダメになってきたので
購入しましたが、1回でごみがとれずだいたい4~5回しないと
きれいに取れませんでした。

対象商品 : 37139855
2019-12-11
用途: 事務所の内外の掃除の時
高洲建設株式会社建設業・工事業

持ちやすく、使いやすいので、壊れたりしたら又こちらで購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする