テラモト
ペダルボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
5
3
5
12
20
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37140415
品番
DS-238-505-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
衛生的なペダル式です。
さびにも強いステンレス素材を使用しています。
軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
用途
ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
容量(L)
5
トラスコ品番
303-5549
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
丸型
質量(kg)
1
色
シルバー
高さ(mm)
290
奥行(mm)
270(ペダル込み)
外径(Φmm)
205
サイズ(mm)
中容器サイズ約Φ205×H215
アズワン品番
65-0330-22
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。