曜日別特売
YW-158L-SB リサイクルボックス MT CONDOR(山崎産業) 37140731

 

YW-158L-SB リサイクルボックス MT CONDOR(山崎産業) 37140731
YW-158L-SB リサイクルボックス MT CONDOR(山崎産業) 37140731
YW-158L-SB リサイクルボックス MT CONDOR(山崎産業) 37140731
YW-158L-SB リサイクルボックス MT CONDOR(山崎産業) 37140731

リサイクルボックス MT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)60
トラスコ品番736-1394
材質ボディ:ステンレスミラー仕上げ、内容器:再生PE100%
ボディ:ステンレスミラー仕上げ、内容器:再生PE100%
ボディ:ステンレスミラー仕上げ、内容器:PP
内容量1台注文コード37140731品番YW-158L-SB
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。
片面投入式。
高さが調節できるアジャスター付き。

容量(L)60容器1個型番L2投入口幅(mm)Φ100仕様グリーン購入法適合トラスコ品番736-1394材質ボディ:ステンレスミラー仕上げ、内容器:再生PE100%形状角型質量(kg)15.5種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×420×870色(本体)シルバーグリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ分別数1分別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする