TPDP45G 透明エコダスター セキスイ 37140905

透明エコダスター

(3件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)45
色(フタ)(投入口)グリーン
商品タイプ本体+フタ
内容量1個注文コード37140905品番TPDP45G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,490

再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。
軽くて割れにくく耐久性に優れています。
はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。

容量(L)45種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂トラスコ品番295-5971質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×403×666色(フタ)(投入口)グリーン形状角型エコマーク認定認定色(本体)透明商品タイプ本体+フタ分別数1エコマーク認定番号04 128 010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140975
2024-08-29
用途: ペットボトルキャップ回収用
卸売・小売業

ペットボトルキャップを回収するために、ホームページ内で検索して購入しましたが、
ペットボトルの回収用で投入口が大きくて、ペットボトルキャップを回収するのには不向きでした。

対象商品 : 37141011
2024-06-04
用途: 廃棄飲料容器の分別
卸売・小売業

中身が見えて、清潔感もある。
何種類か並べるとかわいい。

対象商品 : 37141011
2021-04-28
用途: 会社でのゴミ分別用
日本クリーンシステム株式会社

中も見えるし、いいと思いますが、上蓋固定用のコックが固定時に少し固く弱いので力を入れるとヒビが入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする