SL-13TWE-3 ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 嵯峨電機工業 37142795

ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード37142795品番SL-13TWE-3
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

二重絶縁構造を採用しています。

消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番342-9342全長(mm)345質量(kg)0.66電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)3点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37142795
2024-04-05
用途: 機械メンテナンス
北央熱器工業建設業・工事業

水の使用する暗い狭い場所なので、明るくて便利
価格は結構しますが、その分長持ち。定期的に買ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする