用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)60/70(50/60Hz)制御圧力(MPa)0.78出力(kW)0.75タンク容量(L)10質量(kg)22付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式