PJG-30-S バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳) 37144405

バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)30
内容量1個注文コード37144405品番PJG-30-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ジャバラタイプの吸着パッドです。

パッド径(Φmm)30パッド形状2段じゃばら材質(パッド)シリコンゴムトラスコ品番354-9356半透明白高さ(mm)18.0材質(本体)シリコンゴム質量(g)5.0使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32984804
2022-07-15
用途: 機械のメンテナンス
製造業

注文時に即日出荷かどうか判るので助かります。今後もリピートします。

対象商品 : 32984804
2021-01-02
用途: 真空パッドの交換時

規格品なので商品の機能に対する問題は言えない。即納なので大変助かっているが、単価が高い。この手のモノタロウブランドができないものかと密かに期待。

対象商品 : 32984813
2014-09-27
用途: 材料の吸飲用に使用しています

以前、貴社の「バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン」を購入し、従来よりの仕様で使っていましたが時々材料によって吸引ミスが起こっていました。今回このジャバラ付での使用によりほとんどミスが無くなり満足しています。ただ耐用に差があるかは未だ未定ですが、現段階では満足していて今後も必要時にお願いする予定です。

対象商品 : 32984804
2013-06-01
用途: 製品搬送

必要とする吸着能力よりも、購入した商品の能力が高かったので搬送する製品に対して必要な性能をチェツクしての商品選択が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする