曜日別特売
TN-PF-50-M6 パッド止めねじ(止めねじタイプ) コンバム(旧:妙徳) 37144457

パッド止めねじ(止めねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
適合チューブ外径(Φmm)20.0
内容量1個注文コード37144457品番TN-PF-50-M6
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじ径M6適合PFG-50トラスコ品番355-4155高さ(mm)17質量(g)5.0適合チューブ外径(Φmm)20.0径(Φmm)20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする