SHINANO(信濃機販)
エアドリル(正逆回転機構付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
チャック能力(mm)
13
10
13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
1700
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37144572
品番
SI-5305-8A
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
小型・軽量・強力タイプです。
チャック能力(mm)
13
穴あけ能力(mm)
13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
205
トラスコ品番
292-5699
質量(kg)
1.16
使用空気圧力(MPa)
0.6