日本ニューマチック工業
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
351-6628
344-8746
344-8754
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
13600
10900
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37144597
品番
NAG-400A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
平面研磨に適しています。
用途
金属の研磨などに。
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
全長(mm)
216
トラスコ品番
351-6628
質量(kg)
1.63
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※切断砥石は使用しないでください。
商品説明動画
NPK アングルグラインダ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった