SI-2830 ベルトサンダー SHINANO(信濃機販) 37144667

ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ベルト寸法(mm)30×540
内容量1台注文コード37144667品番SI-2830
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。

用途
金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番351-7047全長(mm)365質量(kg)2.02使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)1900空気消費量(m3/min)0.44ベルト寸法(mm)30×540ホース取付口Rc1/4排気方向後方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする