曜日別特売
AS-203 防静電フットストラップ ハリケーン 37144992

 

AS-203 防静電フットストラップ ハリケーン 37144992
AS-203 防静電フットストラップ ハリケーン 37144992

防静電フットストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コードなし仕様ナイロンゴム踵面注文コード37144992品番AS-203
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。

用途静電気対策仕様ナイロンゴム踵面抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗外付型コードなしトラスコ品番297-6897質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は導電リボンが肌に直接触れるようにしてください。また、ご使用前には必ず専用のテスターでチェックしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37144956
2013-03-28
用途: ストレッチフイルム巻

商品をストレッチフイルム巻する時、帯電して静電気によるショックがあり作業が憂鬱だったが、これを使用する事によりショックが軽減された。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする