曜日別特売
STAC45 導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク 37145035

導電性樹脂柄ハケ型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)235
内容量1個注文コード37145035品番STAC45
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。

用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。全長(mm)235ブラシ長(mm)38毛丈(mm)40トラスコ品番307-3246質量(g)55表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする