C2960 ウェアクリーナー用 スペア ニトムズ 37145403

C2960 ウェアクリーナー用 スペア ニトムズ 37145403
C2960 ウェアクリーナー用 スペア ニトムズ 37145403

ウェアクリーナー用 スペア

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
幅(mm)160
内容量1箱(10巻)注文コード37145403品番C2960
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。

幅(mm)160トラスコ品番309-1660適合本体C2940用質量(kg)1.8巻数90周質量(g/巻)180アズワン品番1-8080-03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 仕上げ作業

糸くず、ゴミ除去に使用しています。
こちらの粘着力が丁度良いです。

対象商品 : 37145412
2023-01-23
用途: 作業前の作業服の異物除去

毎回使用するので、ケースでスペアが購入できるのはとても良いです。

対象商品 : 37145412
2019-04-12
用途: 工場の入室チェック時

何度かリピート注文しています。工場の入室チェック時に、糸くずやほこり、ゴミ等をとるのに使用しています。幅が狭いものを使用しているので、細かいところまでカバーできて良いです。

対象商品 : 37145412
2017-04-21
用途: クリーニングの仕上げ
株式会社柏倉商店卸売・小売業

まずまずです。切り取りが、もう少し考えてみればと思います。(^_^)宜しくお願い致します。

対象商品 : 37145403
2016-10-04
用途: カーペット掃除に

とてもお徳な量と金額だと思います。

対象商品 : 37145403
2016-03-07
用途: 就業前の服装点検に

粘着力が申し分ありません。欲を言えばカットするミシン目が(老眼のせいですが)もう少しわかりやすいと助かります

対象商品 : 37145403
2016-12-22
用途: 衣服等のゴミの除去

レビューを見てお買い得なものなのかと思い2箱購入しましたが全く使い物になりませんでした。長いことモノタロウを利用してますが、初めて返品手続きをしました。1箱は開封済みということで返品できないのでゴミです。最悪の商品でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 37145412
2015-06-18
用途: 洋服の清掃
合資会社清水クリーニング商会

値段がとても手頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする