ディック
DICクリーンマットグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1シート(40枚)
注文コード
37145437
品番
CM-S940G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。
弱粘タイプです。
幅×長さ(mm)
600×900
厚さ(mm)
2.5
色
グリーン
トラスコ品番
157-7956
質量(kg)
11
フィルム厚さ(μm)
55