ディック
DICクリーンマットブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1シート(30枚)
注文コード
37145446
品番
CM-S380BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
幅×長さ(mm)
380×710
厚さ(mm)
1.9
色
ブルー
トラスコ品番
157-7981
質量(kg)
3.5
フィルム厚さ(μm)
55