セロテープクリーンルーム用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード37145726 品番CRCT-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合

クリア テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35 質量(g/巻)69 テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)3.88 引張強度(N/10mm)42.3 トラスコ品番303-5441 質量(g)690
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37145726
2016-10-20
用途:
フィルムの剥離用
株式会社サンテック 様

今より長尺になれば尚うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする