Ampco
6角ソケット差込角1/2インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
14
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
24
26
28
29
30
32
8
9
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37145814
品番
AMCSS-1/2D14MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。
船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
全長(mm)
30
トラスコ品番
280-4115
質量(g)
80
認定取得
米国認定機関FMRC