Ampco
6角ソケット差込角3/4インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
42
30
33
34
35
36
37
38
41
42
46
47
50
52
55
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37146042
品番
AMCSS-3/4D42MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。
船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
42
全長(mm)
57
トラスコ品番
280-4841
質量(g)
550
認定取得
米国認定機関FMRC