Ampco
防爆モーターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
80
38
48
58
70
80
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37146401
品番
AMCW-1149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
最大口開き(mm)
80
奥行(mm)
98.7
全長(mm)
460
質量(kg)
3.86
トラスコ品番
280-4956
認定取得
米国認定機関FMRC