曜日別特売
AMCK-1 防爆ナイフ Ampco 37147275

防爆ナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)175注文コード37147275品番AMCK-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。
再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC全長(mm)175刃長(mm)80トラスコ品番280-5871質量(g)30刃幅(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする