曜日別特売
No.285 ベクトル電工用ドライバー ベッセル 37147765

ベクトル電工用ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)236
内容量1本注文コード37147765品番No.285
参考基準価格(税別)¥989販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。
刃先マグネット

先端形状プラス軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂トラスコ品番351-3459軸径(Φmm)6.4全長(mm)236質量(g)113種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147765
2021-12-30
用途: 電気保守、一般使用
電気・ガス・熱供給・水道業

良くできています。使用感も手になじみ、バー部分が絶縁されているので、電気設備の保守には最適です。ドライバーも長年使用しているとビット部分の先がけずれて、ビスとのかみ合いの精度が低下してナメることがあるので、たまにはドライバーを交換することも有りかなと思いました。

対象商品 : 37147756
2017-03-16
用途: ビス留めなど
株式会社関工ファシリティーズ建設業・工事業

いつも使っているベッセルのボールグリップドライバーの代わりに買ってみた。使いにくくはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする