曜日別特売
SBM28B3 3285 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 37147887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM28B3 3285 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 37147887
SBM28B3 3285 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 37147887

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ケーブル(範囲)17~18mm
内容量1個注文コード37147887品番SBM28B3 3285
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1、2種危険場所で使用できます。

材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト
36~54:銅合金
表面処理:ニッケルメッキ
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。適合ケーブル(範囲)17~18mmNPF1寸法D(mm)21.0寸法B(mm)40寸法C(mm)46.2寸法S1(mm)20寸法S2(mm)17寸法L(mm)111質量(g)500トラスコ品番281-3513規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)21.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18832808
2021-09-14
用途: 発電機の燃料小出槽で使用しました。
株式会社南種子電設

使いやすく申し分ないです。商品も早く入手出来ました。
沖縄でしたが、空便でした。

対象商品 : 18832862
2021-08-03
用途: モーター電源部防爆接続
電気・ガス・熱供給・水道業

特にありませんが、ねじ部にシール剤がついていても良いかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする