SNP-28 ニップル 耐圧防爆構造 島田電機 37148011

ニップル 耐圧防爆構造

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
NPF1
内容量1個注文コード37148011品番SNP-28
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

1、2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。
材質/仕上
炭素鋼鋼管
表面処理:亜鉛メッキ
NPF1寸法D(mm)27.6寸法S(mm)23寸法L(mm)61質量(g)100トラスコ品番281-3661規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)27.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147993
2018-04-28
用途: ボックスのアダプタ
その他業種

やや単価が高いですが、とても制度の高い製品です。。

対象商品 : 37147993
2017-03-24
用途: 配管のつなぎ

ニップルとして何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 37148011
2014-11-14
用途: 電気配管

急ぎでほしくてがモノタロウで取り扱っていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする