7800-5-150 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148325

7800-5-150 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148325
7800-5-150 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX 37148325

短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

(7件のレビュー)
先端サイズ5×0.9mm
軸長(mm)150
全長(mm)248
内容量1本注文コード37148325品番7800-5-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。

用途
短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
先端形状マイナス先端サイズ5×0.9mm軸長(mm)150トラスコ品番325-3180軸径(Φmm)5.0(皮膜軸径6.6)全長(mm)248質量(g)86種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※絶縁機能はハンドル部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37148316
2018-12-06
用途: 電気点検作業
電気・ガス・熱供給・水道業

絶縁皮膜が丈夫。
自分で熱収縮チューブで絶縁処理もしますが、ネジまわし以外の棒として使うとすぐにダメになるのですが、これは丈夫で長持ちします。

対象商品 : 37148316
2018-02-07
用途: 電工・一般保守
川端商会サービス業

初めてこのメーカーを買いまして全然解りません。これから検証してみます。

対象商品 : 37148334
2017-08-29
用途: 電力メータ交換
吉田電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

ねじ頭の食いつきもよくしっかりトルクも掛かっています。
プラス、マイナス、共にお気に入りです。
別の物の話になりますが、ビットの大きいサイズのドライバーが、握りがこのドライバーと同じ太さなので必要なトルクが、かかりません。
握りの太さをビットに対して適正なサイズにしてください。

対象商品 : 37148325
2015-11-19
用途: メーター取り替え作業
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズの選択ミスでした、5ミリを選択、細すぎました、6ミリでいいと思います。

対象商品 : 37148316
2015-07-14
用途: 電気機器のメンテナンス
その他業種

先がほんの少ししか出ていないので、安心感はあるが、回しずらさも感じる

1が参考にしています
対象商品 : 37148316
2016-01-24
用途: 電工
建設業・工事業

二度と買わない。
絶縁被覆が弱すぎて数回の使用で破れた。
これじゃ安心して仕事できない。
やはりベッセルが一番か…

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37148325
2014-06-19
用途: 事業所の電気設備点検・修理に使用

絶縁ドライバーが職場に置いていなかったので、労働安全面の改善措置として、提案購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする