曜日別特売
7200-1-100 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX 37148343

7200-1-100 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX 37148343
7200-1-100 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX 37148343

短絡防止 絶縁ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズNo.1
全長(mm)204
内容量1本注文コード37148343品番7200-1-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。

用途
短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)100トラスコ品番325-3023軸径(Φmm)4.0(皮膜軸径5.2)全長(mm)204質量(g)60種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37148352
2016-05-26
用途: 電力メーター(スマートメーター)交換
株式会社マルミヤ建設業・工事業

先端のサイズもシックリしてます。
個人的に、握りもいい感じですね、ボール型より好きです。
マイナスも、追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする