7200-8-150 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX 37148431

7200-8-150 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX 37148431
7200-8-150 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX 37148431

短絡防止 絶縁ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8×1.1mm
全長(mm)278
内容量1本注文コード37148431品番7200-8-150
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。

用途
短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
先端形状マイナス先端サイズ8×1.1mm軸長(mm)150トラスコ品番325-3112軸径(Φmm)8.0(皮膜軸径9.6)全長(mm)278質量(g)183種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)37材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※絶縁機能はハンドル部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-14
用途: 低圧での活線作業
建設業・工事業

ボールグリップより力が入り安く作業性は良い。しかし,刃厚が薄く,すぐブレードが欠けてしまうので電線作業等の仕事には使えない。

対象商品 : 37148422
2016-06-08
用途: 電気メーター交換
株式会社マルミヤ建設業・工事業

ドライバーの、先のサイズは、完璧です。
ただ、長すぎましたため、あまり、作業せいに適していません。

対象商品 : 37148404
2014-01-06
用途: 工事

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする