BAHCO(バーコ)
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸長(mm)
150
75
80
100
150
200
全長(mm)
272
197
202
222
272
361
先端サイズ
No.3
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37149357
品番
BE-8630S
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
トラスコ品番
281-0450
全長(mm)
272
質量(g)
175
規格
EN60900
商品構成
単品