SL20 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37149603

 

SL20 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37149603
SL20 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37149603

T形スライドハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)6.35
全長(mm)105
内容量1丁注文コード37149603品番SL20
参考基準価格(税別)¥1,895販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)6.35全長(mm)105トラスコ品番344-8835質量(kg)0.055質量(g)55寸法H(mm)16.6寸法D(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37149603
2023-12-09
用途: バイクの整備

コマのスライドにはセンターでのクリックストップがある。
Tハンドル代わりのもなるので、便利。

対象商品 : 37149603
2022-03-04
用途: 自転車のメンテナンス

自転車のメンテナンスに使用しています。サイズ感が丁度良く、使いやすいです。

対象商品 : 37149621
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

トルクが必要なのは最初だけ
あとはT型にして回して終わり

対象商品 : 37149612
2019-02-04
用途: 車の整備
運輸・通信業

早速使用しました。
力が入れやすく、簡単にボルトを回すことが出来ました。
あとは固く締まったボルト・ナットをパイプを使用し緩める際、破損しなければ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする