KPH32 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150075

 

KPH32 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150075
KPH32 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150075
KPH32 シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール 37150075

シャーボルト用めがねレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)32
全長(mm)394
内容量1丁注文コード37150075品番KPH32
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。

対辺寸法(mm)32材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっきトラスコ品番344-8517形状オフセット全長(mm)394質量(g)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37150066
2021-07-05
用途: 鉄骨の建て方
杉山鉄工所

大変使い易いです。リード線を付けるのも長孔でシノ差しに上手く入ります。

対象商品 : 37150075
2021-01-29
用途: スクーターの整備
その他業種

フロントのプーリーを外すのに、この角度のメガネレンチは最適です。お勧めします。

対象商品 : 37150084
2018-03-05
用途: プレス専用工具
株式会社中島製作所

オフセットしている角度があるため、周辺に干渉せず非常に助かります。
価格もリーズナブル。

対象商品 : 37150075
2016-08-09
用途: ボルトの締め付け作業

2本購入しましたが、2本とも不良品でした。交換してもらいましたが、品質管理に問題がありますねスーパーツールさん。社名の刻印忘れなんて論外でしょ。

3が参考にしています
対象商品 : 37150075
2016-08-07
用途: ボルトの締め付け

2本購入しましたが、2本とも不良品でしたので、交換していただきました。お手数をおかけしました。もう2度とスーパーツールの工具は購入いたしません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする