CL0027 レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール) 37150172

レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード37150172品番CL0027
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。

用途
各種工場のボルトナットの締結作業に。
二面幅(mm)27.0×27.0全長(mm)370質量(g)495トラスコ品番342-8885RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10383983
2024-07-01
用途: 機械のメンテナンス

精度・仕上げ・デザインとも良い。しっかり手になじむし申し分なし。

2が参考にしています
対象商品 : 10383956
2020-12-15
用途: 多用途

スタビレーが1番作業効率に富んでいるが この製品はそれに近いく噛むし ネジ舐めがないので感心します。 メインには使ってませんが一応 12 13 14は買ってみました なかなかの代物です

2が参考にしています
対象商品 : 10383992
2017-08-18
用途: 特殊車両組立
イナリ株式会社建設業・工事業

発送から到着まで迅速で助かりました。
商品は「カッコイイ!」の一言。
梨地の感じもヨーロッパメーカーみたいです。
ハードに使うには勿体無いかも…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする