LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ポンプラスケルトン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
342-6220
342-6190
342-6220
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37150434
品番
WP250HS
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
43
トラスコ品番
342-6220
色
スモーク
質量(g)
380
呼び寸法(mm)
250
調整方法
5段階