265HG200 ペンチエラストマG VICTOR(花園工具) 37150452

ペンチエラストマG

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)217
内容量1本注文コード37150452品番265HG200
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。

切断能力(Φmm) 鉄線3.5切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) ピアノ線2.0全長(mm)217質量(g)360トラスコ品番354-0642呼び寸法(mm)200(8インチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37150452
2018-02-07
用途: 一般保守
川端商会サービス業

電工ペンチとして37年使いまして、その他保守で8年間使っていますが
これと言った不具合もなく3代目として使っています。昔よりグリップが滑りにくく改良されより使いやすくなったと思います。長年お世話になっていますが、本当に優れたおすすめの商品と思います。

対象商品 : 37150443
2016-01-23
用途: 電気工事

ペンチ類はずっとビクターとメリーを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする