曜日別特売
MF-4 マグフィット 近江精機 37150933

 

MF-4 マグフィット 近江精機 37150933
MF-4 マグフィット 近江精機 37150933
MF-4 マグフィット 近江精機 37150933

マグフィット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)10
トラスコ品番344-8592
内容量1個注文コード37150933品番MF-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。

用途ドライバービット用着磁器具。トラスコ品番344-8592全長(mm)10質量(g)6外径(mm)10内径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-07-10
用途: 電気

同様商品(落ちない君)数百円を使用していたのですが、高額商品なので期待して購入しました。残念ながら磁力は弱く期待はずれなものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37018737
2014-04-16
用途: 電動ドライバー

2個装着すると磁気が弱くなる。両面試しましたがやはりだめでした。
1個では少し磁気が弱いように思うので出来たら2個使いの方法を教えて欲しい。
現在は1個使用で我慢している。

1が参考にしています
対象商品 : 37150942
2013-07-09
用途: 細軸ビットに使用
髙橋住設

ノープラビスの保持に使用していますが、ビット先端に付ければそれなりに保持できますが、どうしても邪魔なのでビット後方まで下げて使用してます。後方まで下げると100mmビットでは使用感がわからず・・・
65mmビットでも無いよりかはちょっとだけましな感じです。
磁力はあと3倍は欲しいですね
他社では細軸磁石は無い?みたいなので仕方なく使っています。
これならば定価¥200でも購入しません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする